Quick adjustable standard jaws (set, reach 200 mm)

Nr art.: 1-192-S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Liczba haków 3
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania
Materiał stal
Długość całkowita 232 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1-192-S
EAN / GTIN 4021176973635
Numer producenta 1-192-S
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The set of three quickly adjustable standard jaws is suitable for 3-jaw universal pullers. The robust jaws guarantee particularly safe and user-friendly removal of bearings, gears, and discs.
  • Through the freely movable, sliding jaws on the crossbar, even eccentric components can be pulled off.
  • Thanks to the knurling, it enables tool-free, quick loosening or moving of the jaws.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Clamping depth, external puller [mm]: 200 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 8
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 3 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 1/8
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 20 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 13/16
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 15 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 9/16
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 31 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 1 1/4
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 10 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 3/8
  • Total length [mm]: 232 mm
  • Total length [inch]: 9 1/8
  • Hook sets Suitable for (list): 30-1+S-T, 30-10xSP, 30-10+S-T, 30-1+C, 30-1x, 30-1xS, 30-10+C, 30-1+, 30-10-SP, 30-10x, 30-10+, 30-10xS, 30-1-2, 30-1, 30-10-2, 30-10, 30-10-P3, 30-10-SP-T, 30-1+S, 30-1-S-T, 30-10+S, 30-10-S-T, 30-1-S, 30-10-S
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)