• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellverstellbare Standard-Abzugshaken (Satz, Spanntiefe 200 mm)

Artikel-Nr.: 1-192-S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Anzahl Haken 3
Produktart Abzieharm
Material Stahl
Länge gesamt 232 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1-192-S
EAN / GTIN 4021176973635
Herstellernummer 1-192-S
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Satz aus drei schnellverstellbaren Standard-Abzugshaken eignet sich für 3-armige Universal-Abzieher. Die robusten Abzugshaken garantieren ein besonders sicheres und bedienungsfreundliches Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden
  • Dank der Rändel wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Abzughaken ermöglicht

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 20 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 31 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 10 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • Gesamtlänge [mm]: 232 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 9 1/8