Rychle nastavitelné standardní stahovací čelisti (sada, hloubka upnutí 200 mm).

Artiklové číslo: 1-192-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Počet háků 3
Druh produktu Stahovací rameno
Materiál ocel
Celková délka 232 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1-192-S
EAN / GTIN 4021176973635
Číslo výrobce 1-192-S
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sada tří rychle nastavitelných standardních stahovacích háků je vhodná pro tříramenné univerzální stahováky. Robustní čelisti stahováku zaručují obzvláště bezpečné a uživatelsky přívětivé stahování ložisek, ozubených kol a kotoučů.
  • Volně pohyblivé stahovací čelisti, které se nasouvají na příčník, umožňují také stahování excentrických součástí.
  • Díky knoflíkům lze stahovací čelisti rychle uvolnit nebo přesunout bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 20 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 13/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 9/16
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 31 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 1/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 10 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3/8
  • celková délka [mm]: 232 mm
  • Celková délka [palec]: 9 1/8