Bandaż QuickSoft, Typ: 5542

Nr art.: 098616 5542
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 1001
Odcień, Beżowy Beżowy
Oznaczenie producenta QuickSoft Bandage
Kolor Beżowy
Rodzaj plastra Plastry mieszane
Zawartość 2 szt.
Rodzaj produktu dozowniki bandaży
Długość 5 000 mm
Szerokość 55 mm
Właściwości Bez lateksu; samoprzylepny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098616 5542
EAN / GTIN 5715205110038
Numer producenta 5542
Producent/osoba odpowiedzialna Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Bandaż QuickSoft to wydajne, przyjazne dla użytkownika i niezawierające lateksu rozwiązanie do ochrony palców i innych stawów. Cenny dodatek do każdego zestawu pierwszej pomocy.
  • Nie zawiera lateksu
  • Odrywany
  • Samoprzylepna
  • Wymiary: L: 5 m × B: 5,5 cm

Pasuje do:

Dozownik QuickSoft nr 098614.

Zawartość:

2 x uzupełnienie bandaża bez dozownika.