Bandaż QuickSoft, Typ: 5543

Nr art.: 098616 5543
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
QuickSoft Bandage
Rodzaj plastra
Plastry mieszane
Zawartość
2 szt.
Kolor
Czarny
Rodzaj produktu
dozowniki bandaży
Długość
5 000 mm
Szerokość
55 mm
Właściwości
Bez lateksu; samoprzylepny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098616 5543
EAN / GTIN 5715205120037
Numer producenta 5543
Producent/osoba odpowiedzialna Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Bandaż QuickSoft to wydajne, przyjazne dla użytkownika i niezawierające lateksu rozwiązanie do ochrony palców i innych stawów. Cenny dodatek do każdego zestawu pierwszej pomocy.
  • Nie zawiera lateksu
  • Odrywany
  • Samoprzylepna
  • Wymiary: L: 5 m × B: 5,5 cm

Pasuje do:

Dozownik QuickSoft nr 098614.

Zawartość:

2 x uzupełnienie bandaża bez dozownika.