• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

QuickSoft Bandage, Typ: 5542

Artikel-Nr.: 098616 5542
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 1001
Farbton, beige Beige
Herstellerbezeichnung QuickSoft Bandage
Farbe beige
Pflasterart gemischte Pflaster
Inhalt 2 St.
Produktart Bandagenspender
Länge 5 000 mm
Breite 55 mm
Eigenschaften latexfrei; selbstklebend

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098616 5542
EAN / GTIN 5715205110038
Herstellernummer 5542
Hersteller/verantwortliche Person Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark, www.plum-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die QuickSoft Bandage bietet eine effiziente, benutzerfreundliche und latexfreie Lösung zum Schutz von Fingern und anderen Gelenken. Eine wertvolle Ergänzung für jede Erste-Hilfe-Ausrüstung.
  • Latexfrei
  • Abreißbar
  • Selbstklebend
  • Maße: L: 5m × B: 5,5 cm

Passend für:

QuickSoft Spender Nr. 098614.

Inhalt:

2 x Bandagennachfüllungen ohne Spenderbox.