Macacão de proteção tipo 3/4/5/6 Tyvek® 800J, branco, Tamanho unissexo: 3XL

N.º do artigo: 098305 3XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Vestuário conforme: DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
    • EN 14605 tipo 3
    ;
    • EN 14605 tipo 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Tyvek®
Género Unissexo
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas
Cor branco
Tamanho unissexo 3XL
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126;
  • EN 14605 tipo 3
;
  • EN 14605 tipo 4
Tipo de produto Fato de proteção química

Identificação e classificação

Número do artigo 098305 3XL
EAN/GTIN 5450208017259
Número do fabricante D15441708
Fabricante/responsável DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Descrição

Versão:

Macacão de proteção (categoria EPI III).
Tyvek® 800J, tipo 3/4/5/6, modelo CHA5. O fato de proteção contra produtos químicos respirável alia a proteção contra salpicos de químicos à base de água à resistência e à liberdade de movimentos. Costuras coladas de forma visível. As presilhas para os polegares evitam que as mangas do fato subam.

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 4
  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14126