• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kombinezon ochronny typ 5/6 Tyvek® 500 Xpert, biały, wielkość unisex: L

Nr art.: 098302 L
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
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tyvek®
Oznaczenie producenta Tyvek® 500 Xpert CHF5
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Internationale Größe L
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Typ Typ 6
do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Kolor Białe
Skład tkaniny Polietylen
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości antystatyczny
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098302 L
EAN / GTIN 5450208011592
Numer producenta D14663977

Opis

Wykonanie:

Tyvek® 500 Xpert typ 5/6, model CHF5. Bardzo skuteczna ochrona przed cząstkami i rozpryskami chemicznymi na bazie wody. Ergonomiczny design, szwy na zewnątrz i wkładki w kroku oferują optymalne dopasowanie, wysoki komfort noszenia i swobodę ruchów. Zamek Tyvek® z przykryciem. Nadaje się do stref Ex.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126