{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Tyvek® | |
| Oznaczenie producenta | Tyvek® 500 Xpert CHF5 | |
| Rodzaj produktu | Kombinezony ochronne | |
| Internationale Größe | 2XL | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034 | |
| Typ | Typ 6 | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Polietylen | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | antystatyczny | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 098302 2XL | |
| EAN / GTIN | 5450208011615 | |
| Numer producenta | D14663997 |