{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Tyvek® | |
| Oznaka proizvajalca | Tyvek® 500 Xpert CHF5 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| EX-področje | da | |
| Barva | bela | |
| Sestava tkanine | polietilen | |
| Vrsta uporabe | zaščita pred kemikalijami | |
| Razred kemijske zaščite | TIP 5 – trdi delci EN13982-1; TIP 6 – omejena zaščita pred tekočimi kemikalijami EN 13034 | |
| Mednarodna velikost | L | |
| Tip | tip 6 | |
| Vrsta izdelka | zaščitna obleka | |
| Za večkratno uporabo | za enkratno uporabo | |
| Spol | Univerzalne | |
| Zadrga | zadrga | |
| Predel zapirala je pokrit | Da | |
| Lastnosti | antistatik | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149 | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | 098302 L | |
| EAN/GTIN | 5450208011592 | |
| Številka proizvajalca | D14663977 |