Zaštitno radno odijelo tip 5/6 Tyvek® 500 Xpert 2XL

Artikl br.: 098302 2XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.124 dijelovi na zalihi
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tyvek®
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja bijelo
Veličina uniseks 2XL
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098302 2XL
EAN / GTIN 5450208011615
Broj proizvođača D14663997

Opis

Izvedba:

Tyvek® 500 Xpert tip 5/6, model CHF5. Visoko učinkovita zaštita od čestica i prskanja kemikalija na bazi vode. Ergonomski dizajn, vanjski šavovi i umetci u rasporku za optimalno pristajanje, veliku udobnost nošenja i slobodu kretanja. Tyvek® patentni zatvarač s preklopom. Prikladno za eksplozivne zone.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu