Lonża z absorberem energii upadku SKYSAFE ECO-R, Długość: 1,8m

Nr art.: 098164 1,8
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SKYSAFE ECO-R
Oznaczenie producenta Verbindungsmittel mit Falldämpfer SKYSAFE ECO-R
Liczba karabińczyków 2 szt.
Rozwarcie maks. 18 mm
Materiał karabińczyka stal
Karabińczyki FS 51 ST
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Amortyzator upadku
Taśma tak
Z karabińczykiem tak
Możliwość użycia do krawędzi tak
Min. obciążalność 50 kg
Maks. obciążalność 110 kg
Długość całkowita L 1 800 mm
Norma EN 355
Masa całkowita 0,79 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098164 1,8
EAN / GTIN 4030281315353
Numer producenta L-0852-1C8
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

Lonże SKYSAFE ECO-R z dwoma karabińczykami FS 51 ST (maks. otwarcie 18 mm) i amortyzatorem upadku. Dopuszczalna masa ciała użytkownika od 50 do 110 kg, nadaje się do krawędzi.

Norma:

EN 355