Medio de unión con amortiguador de caída SKYSAFE ECO-R, Longitud: 1,8m

Número de artículo: 098164 1,8
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SKYSAFE ECO-R
Denominación del fabricante Verbindungsmittel mit Falldämpfer SKYSAFE ECO-R
Número de mosquetones 2 ud.
Anchura de abertura máx. 18 mm
Material del mosquetón Acero
Mosquetón FS 51 ST
Color gris; negro
Tipo de producto Amortiguador de caída
Cinta
Con mosquetón
Para el uso en bordes
Capacidad de carga de peso mín. 50 kg
Capacidad de carga de peso máx. 110 kg
Longitud total L 1.800 mm
Norma EN 355
Peso total 0,79 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 098164 1,8
EAN / GTIN 4030281315353
Número del fabricante L-0852-1C8
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

Medio de unión SKYSAFE ECO-R con dos mosquetones FS 51 ST (apertura máx. 18 mm) y un amortiguador de caída. Peso máximo admisible del usuario: 50-110 kg, apto para bordes.

Norma:

EN 355