{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SKYSAFE ECO-R | |
| Označení výrobce | Verbindungsmittel mit Falldämpfer SKYSAFE ECO-R | |
| Počet karabin | 2 ks | |
| Šířka otevření max. | 18 mm | |
| Materiál karabiny | Ocel | |
| Karabinkové háčky | FS 51 ST | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Tlumiče pádu | |
| Pás | ano | |
| S karabinou | ano | |
| Vhodné pro hrany | ano | |
| Nosnost min. | 50 kg | |
| Nosnost max. | 110 kg | |
| Celková délka L | 1 800 mm | |
| Norma | EN 355 | |
| Hmotnost celkem | 0,79 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 098164 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4030281315353 | |
| Číslo výrobce | L-0852-1C8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |