{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
SKN BFD SK11
|
|
| Linka prowadząca |
tak
|
|
| Średnica linki prowadzonej |
11 mm
|
|
| Długość linki prowadzącej |
15 m
|
|
| Materiał linki prowadzącej |
Poliamid
|
|
| Typ blokady |
Hook2Hook
|
|
| Liczba |
2 szt.
|
|
| Karabińczyki |
KOBRA TRI / FS 51
|
|
| Rodzaj produktu |
Przyrząd autoasekuracyjny
|
|
| Pozycja stosowania |
Pionowo
|
|
| Z karabińczykiem |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Maks. obciążalność |
140 kg
|
|
| Norma |
EN 353-2
|
|
| masa całkowita |
1,65 kg
|
| Numer artykułu | 098139 15 | |
| EAN / GTIN | 4030281290315 | |
| Numer producenta | L-0543-15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com |