• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Dispositivo anticaídas deslizante SKN BFD SK11, Longitud: 15m

Número de artículo: 098139 15
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
SKN BFD SK11
Cable guía
sí
Diámetro cuerda guía
11 mm
Longitud cable guía
15 m
Material cable guía
Poliamida
Tipo de cierre
Hook2Hook
Cantidad
2 ud.
Mosquetón
KOBRA TRI / FS 51
Tipo de producto
Dispositivo anticaídas
Posición de uso
Vertical
Con mosquetón
sí
Material
Acero
Capacidad de carga de peso máx.
140 kg
Norma
EN 353-2
Peso total
1,65 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 098139 15
EAN / GTIN 4030281290315
Número del fabricante L-0543-15
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

SKN BFD SK11. Dispositivo de recogida deslizante de acero con un tiempo de reacción extremadamente breve. Los trabajos verticales son posibles debido a la aptitud de los cantos. Fuerza de impacto notablemente reducida gracias a la absorción de energía en el deslizamiento sobre alma interior (⌀ 11 mm). Peso máximo de trabajo vertical 140 kg.
  • Amortiguador de caída de cinta integrado para un peso del usuario de hasta 140 kg.
  • Apropiada para cables de 11 mm.
  • Ensayo en cantos según RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Norma:

EN 353-2