Dispozitiv de frânare sincron SKN BFD SK11, Lungime: 15m

Cod articol.: 098139 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SKN BFD SK11
Cablu ghidare ja
Diametru cablu de ghidare 11 mm
Lungimea cablului de ghidare 15 m
Material calblu ghidare Poliamidă
Tip de închidere Hook2Hook
Număr 2 buc.
Carabină KOBRA TRI / FS 51
Tip produs Dispozitiv de colectare
Poziție de utilizare Vertical
Cu carabină ja
Material Oţel
Capacitate de greutate max. 140 kg
Standard EN 353-2
Greutate totală 1,65 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 098139 15
EAN / GTIN 4030281290315
Număr producător L-0543-15
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

SKN BFD SK11. Dispozitiv de frânare sincron din oţel cu timp de reacţie extrem de scurt. Activităţile verticale sunt posibile datorită înclinării muchiilor. Forţa de impact este semnificativ redusă datorită absorbţiei de energie la alunecarea pe miezul cablului (⌀ 11 mm). Greutate maximă la utilizarea pe verticală, 140 kg.
  • Amortizor integrat de şocuri al benzii, pentru o greutatea de până la 140 kg a utilizatorului.
  • Recomandat pentru cabluri de 11 mm.
  • Verificare la muchii conform RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Standard:

EN 353-2