Przesuwny przyrząd autoasekuracyjny SKN BFD SK11, Długość: 10m

Nr art.: 098139 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SKN BFD SK11
długość 10 m
⌀ linki prowadzącej 11 mm
materiał linki prowadzącej poliamidowe
Liczba karabińczyków 2
masa 1,65 kg
Karabińczyki KOBRA TRI / FS 51
Rodzaj produktu Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098139 10
EAN / GTIN 4030281290308
Numer producenta L-0543-10
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

SKN BFD SK11. Przesuwny przyrząd autoasekuracyjny ze stali o ekstremalnie krótkim czasie reakcji. Prace w pionie są możliwe ze względu na nachylenie krawędzi. Znacznie zmniejszony współczynnik odpadania dzięki absorpcji energii podczas ślizgania na linie z płaszczem (⌀ 11 mm). Maksymalny ciężar użytkowy 140 kg.
  • Zintegrowany taśmowy absorber energii upadku do wartości udźwigu wynoszących nawet 140 kg.
  • Do lin 11 mm.
  • Kontrola krawędzi wg RFU CNB/P/11.075 wer. 2.

Norma:

EN 353-2