• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pohyblivý záchytný systémový prvek SKN BFD SK11, Délka: 10m

Artiklové číslo: 098139 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SKN BFD SK11
Vodicí lano ano
Průměr vodicího lana 11 mm
Délka naváděcího lana 10 m
Materiál vodicí lano polyamid
Druh uzávěru Hook2Hook
Počet 2 ks
Karabinkové háčky KOBRA TRI / FS 51
Druh produktu Tlumič pádu
Poloha při použití Vertikální
S karabinkou ano
Materiál Ocel
Nosnost max. 140 kg
Norma EN 353-2
Hmotnost celkem 1,65 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098139 10
EAN / GTIN 4030281290308
Číslo výrobce L-0543-10
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

SKN BFD SK11. Spoluběžný záchytný přístroj z oceli s extrémně krátkou reakční dobou. Díky sklonu hran jsou možné vertikální práce. Výrazně snížený náraz díky absorpci energie při klouzání na lanu k jádrovým pláštěm (⌀ 11 mm). Maximální vertikální užitná hmotnost 140 kg.
  • Integrovaný tlumič pádu pro užitnou hmotnost až 140 kg.
  • Vhodný pro lana 11 mm.
  • Kontrola hran podle RFU CNB/P/11.075 - rev. 2.

Norma:

EN 353-2