{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Performance | |
| Denominación del fabricante | GARANT Performance | |
| Con visera | no | |
| Cierre | Cerrojo | |
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Casco | |
| Material | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) | |
| Circunferencia de la cabeza mín. | 52 cm | |
| Circunferencia de la cabeza máx. | 64 cm | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Regulación de la amplitud | sí | |
| Norma | EN 397 | |
| Características | Banda antisudor integrada; Con forro; reflectante | |
| Sexo | Unisex | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 530 g |
| Número de artículo | 098050 NAVY | |
| EAN / GTIN | 4069515065009 | |
| Número del fabricante | 098050 NAVY | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |