• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kombinacja środków ochrony głowy Peltor™ G500, Typ: SET

Nr art.: 097871 SET
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 3 szt.
Seria Peltor G500
Oznaczenie producenta Peltor™ G500
Oznaczenie ramki 3M G500
Kod producenta ramy 3M
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B
właściwości ramy Długość pałąka regulowana
Kolor Żółty; Czarny; Przezroczysty
Rodzaj produktu Wizjer
Oznaczenie szyb 5F-11
Rodzaj filtra szybki 2C
Kod producenta szybki 3M
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II
masa całkowita 587 g
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097871 SET
EAN / GTIN 4046719892211
Numer producenta 7100029146
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt nagłowny stosuje się zawsze wtedy, gdy musi być chroniona twarz i ewentualnie słuch, ale nie jest konieczne używanie hełmu. Składany wizjer przezroczysty z poliwęglanu, chroniący przed cząstkami o dużej prędkości (do 120 m/s). Taśma nagłowna z ochraniaczem karku i mechanizmem zapadkowym do szybkiej regulacji wielkości.

Zastosowanie:

Ochrona twarzy i słuchu w zastosowaniach przemysłowych, np. przy szlifowaniu.

Norma:

EN 166 (wizjer)

W dostawie:

Uchwyt nagłowny (nr 097872 wielk. G500-GU), przezroczysty wizjer (nr 097873 wielk. 5F-11), nauszniki kapsułowe Optime I (nr 097753 wielk. 1) SNR = 26 dB.