• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Set combinato di protezioni per la testa Peltor™ G500, Modello: SET

Codice art.: 097871 SET
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 3 pz.
Serie Peltor G500
Denominazione originale prodotto Peltor™ G500
Codice della montatura 3M G500
Identificativo del produttore per telaio 3M
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Resistenza meccanica / termica del telaio B
Caratteristiche telaio Lunghezza staffa regolabile
Colore yellow; black; transparent
Tipo di prodotto Visiera
Codice delle lenti 5F-11
Tipo di filtro della lente 2C
Identificativo del produttore della lente 3M
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente B
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Disco sostituibile; resistente ai graffi
Normativa EN 166
Categoria di protezione II
Peso totale 587 g
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097871 SET
EAN / GTIN 4046719892211
Codice del produttore 7100029146
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Il supporto per la testa viene sempre utilizzato quando occorre proteggere il viso ed eventualmente le orecchie senza che serva però alcun casco. Visiera trasparente richiudibile in policarbonato per una protezione contro le particelle volatili (fino a 120 m/s). Fascia frontale con imbottitura nuca e sistema a cricchetto per una regolazione rapida delle dimensioni.

Uso:

Protezione per viso e udito per l’impiego industriale, ad es. nei lavori di rettifica.

Norma:

EN 166 (visiera)

Fornitura:

Supporto per la testa (n. art. 097872 Dim. G500-GU), visiera trasparente (n. art. 097873 Dim. 5F-11), cuffie antirumore Optime I (n. art. 097753 Dim. 1) SNR = 26 dB.