Kombinacija za zaščito glave Peltor™ G500, Tip: SET

Št. art.: 097871 SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 3 kos
Serija Peltor G500
Oznaka proizvajalca Peltor™ G500
Oznaka okvirja 3M G500
Oznaka proizvajalca, okvir 3M
Barva rumena; črna; prozorna
Referenčni standardi, okvir EN 166
Mehanska/toplotna odpornost, okvir B
Lastnosti okvirja nastavljiva dolžina loka
Vrsta izdelka vizir
Oznaka stekel 5F-11
Vrsta filtra plošče 2C
Oznaka proizvajalca, steklo 3M
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla B
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče standardna UV-zaščita; odporno proti praskam; zamenljiva plošča
Standard EN 166
Kategorija zaščite II
Skupna masa 587 g
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097871 SET
EAN/GTIN 4046719892211
Številka proizvajalca 7100029146
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Naglavno držalo se uporablja takrat, ko je potrebna zaščita obraza in morda sluha, zaščitna čelada pa ni potrebna. Poklopni prozorni zaščitni vizir iz polikarbonata za zaščito pred hitrimi delci (do 120 m/s). Naglavni trak z vratno podlogo in ragljo za hitro nastavitev velikosti.

Uporaba:

Zaščita obraza in sluha za industrijsko uporabo, na primer pri brušenju.

Standard:

EN 166 (vizir)

Obseg dobave:

Naglavno držalo (art. 097872 vel. G500-GU), prozorni vizir (art. 097873 vel. 5F-11), zaščitne slušalke Optime I (art. 097753 vel.1) SNR = 26 dB.