Skyddshjälm G3000 WHITE

Art-nr: 097815 WHITE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 635 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skyddar ned till -30°C; Skydd mot stänk av flytande metall

Produktdetaljer

Tekniska data

hjälmegenskap Skyddar ned till -30°C; Skydd mot stänk av flytande metall
Färg vit
Storlek 53 cm - 62 cm
Material hjälmskal ABS
vikt 310 g
Norm DIN EN 397
Breddjustering Vridlås
Imfri in- och utsida ja
Kan svängas 180° ja
Köldbeständighet upp till -30 °C
Beständig mot smält metallsprut (MM) ja
UV-sensor för anvisningar om byte ja
Produktslag Skyddshjälm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097815 WHITE
EAN/GTIN 7318640053694
Tillverkarens nummer 7100001960

Benämning

Utförande:

Skyddshjälm av UV-stabiliserad ABS. Den inbyggda UV-sensorn visar när hjälmen har blivit spröd på grund av för hög UV-belastning och måste bytas. Den invändiga utrustningen kan vändas 180 grader och gör det möjligt att bära skärmen i nacken (fördel vid arbeten i trånga utrymmen). Bra ventilationvid hjälmens övre skal. Beständig mot kyla ned till −30 °C och skydd mot stänk av flytande metall (MM).
  • Fyrpunkts bältesband, höjdinställbart
  • 30 mm Euro Slot-fäste
  • Svettrem av plast
  • Rak form
  • Med vridlås

Användningsdata:

industri, byggindustri, skogsindustri

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Beständig mot kyla ned till -30 °C och skydd mot stänk av flytande metall (MM)

Passar till:

Hörselkåpor nr 097753; 097756

Reservdel:

Nr 097825 Standardsvetsband. Nr 097826 Lädersvetsband.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Färg Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen