Hełmy ochronne BOP 74 R, kolor: WHITE

Nr art.: 097801 WHITE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Białe Biały sygnałowy
Seria BOP 74 R
Oznaczenie producenta BOP 74 R
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Poliester nienasycony wzmocniony włóknem szklanym (UP-GF)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 61 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Maks. odporność na temperaturę 150 °C
Właściwości Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Ochrona przed deformacją boczną (LD); Zintegrowana opaska przeciwpotna; bez zaparowania szkieł
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 460 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097801 WHITE
EAN / GTIN 4017765129507
Numer producenta 9123017296
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny hełm z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia dużą sztywność boczną i stabilność kształtu, zwłaszcza w wysokich temperaturach. Duża powierzchnia ochrony dzięki nisko wyprowadzonej osłonie na kark. Hełm ma dużą odporność na starzenie i nie jest wrażliwy na działanie środków chemicznych. Ochrona przed bryzgami płynnego metalu (MM) i odkształceniem bocznym (LD).
  • taśma do regulacji wysokości, mocowana w 6 punktach
  • bez uchwytu
  • opaska przeciwpotna ze skóry naturalnej
  • nisko wyprowadzona osłona na kark, z rynienką odprowadzającą wodę
  • z obrotowym zamknięciem.

Zastosowanie:

Zakłady stosujące technologie wymagające wysokich temperatur, przemysł chemiczny, stanowiska pracy poddane dużemu promieniowaniu UV.

Norma:

DIN EN 397

Specyfikacja:

Ochrona przed kroplami ciekłego metalu (MM) i odkształceniem bocznym (LD).

Część zamienna:

Opaski przeciwpotne nr 097822 w trzech wersjach.