Ochranná přilba BOP 74 R, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 097801 WHITE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Signální bílá
Řada BOP 74 R
Označení výrobce BOP 74 R
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Barva Bílá
Druh produktu Helma
Materiál Nenasycené polyesterové skelné vlákno (UP-GF)
Obvod hlavy min. 53 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost max. 150 °C
Vlastnosti Integrované potítko; Ochrana před boční deformací (LD); Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).; odolné vůči chemikáliím
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 460 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097801 WHITE
EAN / GTIN 4017765129507
Číslo výrobce 9123017296
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní univerzální přilba z polyesteru ze skelných vláken poskytuje velmi vysokou příčnou pevnost a je mimořádně tvarově stálá při vysokých teplotách. Velká ochranná plocha díky týlové části protažené dolů. Helma je velmi odolná vůči stárnutí i proti chemikáliím. Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a boční deformací (LD).
  • 6bodový popruh, výškově nastavitelný
  • Bez upínání
  • Potítko z přírodní kůže
  • Týlová část protažená dolů s dešťovou drážkou
  • Se šroubovacím uzávěrem

Použití:

Horké provozy, chemický průmysl, pracoviště s vysokým UV zářením.

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM) a postranní deformací (LD).

Náhradní díl:

Č. 097822 potítka ve třech provedeních.