Védősisak BOP 74 R WHITE

Cikkszám: 097801 WHITE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok 150 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől; Véd az oldalsó deformációtól
Lencse bevonat Vegyszereknek ellenáll
Méret 53 cm - 61 cm
Sisakhéj anyaga UP-GF üvegszál poliészter
Súly 460 g
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097801 WHITE
EAN / GTIN 4017765129507
Gyártó száma 9123017296

Leírás

Kivitel:

Az üvegszálas poliészterből készült nagy teljesítményű univerzális sisak nagy oldalmerevséget nyújt és magas hőmérsékleteket esetén is különösen alaktartó. Nagyméretű védőfelület a lehúzott nyakrésznek köszönhetően. A sisak öregedéssel szemben nagyon ellenálló és vegyszerekkel szemben nem érzékeny. Véd a folyékony fröccsenő fémtől (MM) és az oldalsó deformációtól (LD).
  • 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • Rögzítő nélkül
  • Természetes bőr izzadság felszívó pánt
  • Lehúzott nyakrész csapadék elvezetővel
  • Forgózárral

Felhasználás:

Forró üzemek, vegyipar, magas UV sugárzásnak kitett munkaállomások.

Szabvány:

DIN EN 397

Specifikáció:

Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól(LD).

Alkatrész:

097822 sz. izzadtság felszívó pánt három kivitelben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek