Hełmy ochronne BOP 74 R, kolor: YELLOW

Nr art.: 097801 YELLOW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: Właściwości ochronne do 150°C; Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu; Ochrona przed odkształceniem bocznym
  • Powłoka szyby: odporny na działanie środków chemicznych
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu Właściwości ochronne do 150°C; Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu; Ochrona przed odkształceniem bocznym
Powłoka szyby odporny na działanie środków chemicznych
wielk. 53 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu UP-GF włókna szklane - poliester
masa 460 g
Norma DIN EN 397
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097801 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057336
Numer producenta 9123027296
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny hełm z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia dużą sztywność boczną i stabilność kształtu, zwłaszcza w wysokich temperaturach. Duża powierzchnia ochrony dzięki nisko wyprowadzonej osłonie na kark. Hełm ma dużą odporność na starzenie i nie jest wrażliwy na działanie środków chemicznych. Ochrona przed bryzgami płynnego metalu (MM) i odkształceniem bocznym (LD).
  • taśma do regulacji wysokości, mocowana w 6 punktach
  • bez uchwytu
  • opaska przeciwpotna ze skóry naturalnej
  • nisko wyprowadzona osłona na kark, z rynienką odprowadzającą wodę
  • z obrotowym zamknięciem.

Zastosowanie:

Zakłady stosujące technologie wymagające wysokich temperatur, przemysł chemiczny, stanowiska pracy poddane dużemu promieniowaniu UV.

Norma:

DIN EN 397

Specyfikacja:

Ochrona przed kroplami ciekłego metalu (MM) i odkształceniem bocznym (LD).

Część zamienna:

Opaski przeciwpotne nr 097822 w trzech wersjach.