• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wkładki stoperowe, zależne od poziomu Peltor™, Typ: EEP

Nr art.: 097797 EEP
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Czas pracy 16 h
Ładowanie bezprzewodowe nie
Seria Peltor™
Oznaczenie producenta 3M™ Peltor™ EEP-100
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Ze sznurkiem tak
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane
Regulacja głośności tak
Regulacja wzmocnienia tak
Liczba par 1 para
Kolor Żółty; Czarny
Rodzaj produktu elektroniczne wkładki stoperowe
Wielkość L; M; S
Wartość SNR (stopień tłumienia) 32 dB; 36 dB
Norma EN 352-2; EN 352-7
Właściwości Funkcja głosowa
Tłumienie szumów Aktywne; Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097797 EEP
EAN / GTIN 511312774270
Numer producenta 7100194360
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Elektroniczne wkładki stoperowe 3M™ Peltor™ EEP-100 wyposażono w funkcję niezależną od poziomu hałasu, dzięki której oferują możliwość dynamicznej regulacji dźwięków z zewnątrz. Ponadto wzmacniają ciche dźwięki (np. głosy) i wytłumiają nagle występujące hałasy uszkadzające słuch. Takie rozwiązanie chroni słuch jednocześnie poprawiając orientację w sytuacji oraz umożliwiając lepszą komunikację w głośnym otoczeniu. Środek ochrony słuchu z możliwością intuicyjnej obsługi przez użytkownika za pomocą przycisku i indywidualnej regulacji podstawowego poziomu głośności. Wkładki stoperowe można ponownie naładować w ładowarce przez wtyczkę ładowarki USB. Niewielka, lekka konstrukcja zwiększa komfort i poprawia tolerancję noszenia.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) z wkładkami stoperowymi 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) z wkładkami stoperowymi PELTOR™ Triple C.

Zastosowanie:

Do komunikacji w wymagającym środowisku z wysokim i zmiennym obciążeniem hałasem.

Norma:

EN 352-2; EN 352-7

W dostawie:

2 x wkładki stoperowe zależne od poziomu hałasu, 1 x ładowarka, 1 x przewód USB, 1 para wkładek UltraFit™ Small, 1 para wkładek UltraFit™ Medium, 1 para wkładek UltraFit™ Large, 1 para wkładek Triple C.