Oordopjes, geluidsniveau-afhankelijk Peltor™, Type: EEP

Artikelnummer: 097797 EEP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™
Energievoorziening Accuvoeding
Norm EN 352-2; EN 352-7
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A); 36 dB(A)
Bedrijfsduur 16 h
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097797 EEP
EAN/GTIN 511312774270
Nummer fabrikant 7100194360
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ Peltor™ EEP-100 elektronische oordopjes zijn uitgerust met een geluidsniveau-afhankelijke functie en bieden zodoende een dynamische regeling van externe geluiden. Daarboven is het mogelijk zwakkere geluiden te versterken (bijv. stemmen) en plotseling optredend, gehoorbeschadigend lawaai te dempen. Zo is het gehoor beschermd, terwijl tegelijkertijd een hogere mate van situatiebewustzijn en betere communicatie in lawaaiige omgevingen mogelijk worden gemaakt. De drager kan de gehoorbescherming via één toets intuïtief bedienen en bij aanvang de geluidssterkte individueel instellen. De oordopjes zijn via een USB-stekker op de laadbox oplaadbaar. Het kleine, lichtgewicht design verhoogt het comfort en verbetert hierdoor de acceptatie onder de gebruikers.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) met 3M™ UltraFit™ oordopjes. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) met PELTOR™ Triple C oordopjes.

Toepassing:

Voor communicatie in veeleisende omgevingen met hoge en wisselende geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-2; EN 352-7

Levering:

2 x geluidsniveau-afhankelijke oordopjes, 1 x laadbox, 1 x USB-kabel, 1 paar oordopjes UltraFit™ Small, 1 paar oordopjes UltraFit™ Medium, 1 paar oordopjes UltraFit™ Large, 1 paar oordopjes Triple C.