• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw higieniczny do Peltor™, Typ: X1

Nr art.: 097764 X1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™ Optime™
Rodzaj produktu Zestaw higieniczny do nauszników kapsułowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097764 X1
EAN / GTIN 4046719700578
Numer producenta 7000104045
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Zestaw higieniczny do nauszników kapsułowych służy nie tylko celom higienicznym, lecz również chroni kapsuły. Dzięki wymianie zużytych pierścieni uszczelniających i wkładek tłumiących uzyskuje się trwałe działanie ochronne. Przedłuża to żywotność, co redukuje liczbę nowych zakupów. Poza tym przez regularne wymieniane znacząco zmniejsza się ryzyko infekcji wywołanej zabrudzeniem.

Pasuje do:

do nauszników kapsułowych Peltor™ X1, nr 097755 rozm. X1, Nr. 097756 rozm. X1 oraz Peltor™ Optime™ II nr 097752 rozm. 1.

W dostawie:

1 para pierścieni uszczelniających, 1 para wkładek tłumiących.