Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hygiëne-kit voor Peltor™, Type: X1

Artikelnummer: 097764 X1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ Optime™
Producttype Hygiëneset voor oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097764 X1
EAN/GTIN 4046719700578
Nummer fabrikant 7000104045
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hygiënesets voor oorkappen zijn niet alleen bedoeld voor de hygiëne, maar ze houden ook de bescherming van de oorkappen in stand. Door de vervanging van versleten afdichtingsringen en dempingskussens blijft de beschermende werking langdurig behouden. Hierdoor wordt de levensduur verlengd, wat het aantal nieuwe aankopen vermindert. Bovendien wordt door de regelmatige vervangingen het gevaar voor een infectie door verontreinigingen aanzienlijk verminderd.

T.b.v.:

voor oorkappen Peltor™ X1, nr. 097755 gr. X1, nr. 097756 gr. X1 en Peltor™ Optime™ II nr. 097752 gr. 1.

Levering:

1 Paar afdichtingsringen, 1 paar dempingskussens.