Nauszniki kapsułowe Peltor™, seria X, Typ: X1

Nr art.: 097755 X1
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
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™, seria X
oznaczenie producenta X1
wartość SNR (stopnień tłumienia) 27 dB(A)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Numer producenta 7000103987
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe 3M™ Peltor™serii X chronią pewnie przed hałasem i zwracają uwagę swoją ergonomią, estetyką i nowoczesnym designem. Mimo smukłej budowy nauszniki kapsułowe zapewniają bardzo wysokie tłumienie dźwięku. Mają lekkie, dwuścienne kapsuły i zapewniają bardzo wysoki komfort użytkowania i szczególnie dużą trwałość.
wąskie kapsuły o małej masie. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Wskazówka:

Zestawy higieniczne dostępne na zamówienie.