• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw wkładek stoperowych, 100 par E-A-R™ Flexible Fit HA bez sznurka 100

Nr art.: 097619 100
Ustaw cenę 100 para (PLN 4,06 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Wkładki stoperowe 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1000, bez sznurka
wartość SNR (stopnień tłumienia) 30 dB(A)
Materiał wkładek stoperowych TPE
zawartość 100 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe wielokrotnego użytku

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097619 100
EAN / GTIN 051131279414
Numer producenta 328-1000

Opis

Wykonanie:

Wkładki stoperowe E-A-R™ Flexibel Fit HA są wykonane z opatentowanego tworzywa piankowego, dzięki czemu można je myć i wielokrotne używać przez nawet dwa tygodnie. Bez konieczności formowania wstępnego: Ponieważ wstępne formowanie piankowego czubka nie jest potrzebne, wkładki pozostają czyste, nawet w razie zakładania brudnymi rękami lub dłońmi w brudnych rękawicach. Materiał i konstrukcja umożliwiają ponadto szybkie umieszczanie w kanale słuchowym, także jedną ręką. Nadają się zwłaszcza do prac, podczas których brudzą się ręce, oraz do sytuacji, w których wprowadzenie wkładki jest możliwe tylko jedną ręką.

W dostawie:

Wkładki stoperowe bez sznurka E-A-R™ Flexibel Fit HA, 100 par, pakowane pojedynczo.

Wskazówka:

Wynika z tego następująca wartość SNR (stopień tłumienia):
Wynik testu wkładania jedną ręką: 30 dB
Wynik testu wkładania obiema rękami: 35 dB