Oordopjesset, 100 paar E-A-R™ Flexible Fit HA zonder koord 100

Artikelnummer: 097619 100
Prijs instellen 100 paar (0,82 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3M™ E-A-R™ Flexible Fit oordopjes HA 328-1000, zonder kartel
SNR-waarde (dempingswaarde) 30 dB(A)
Materiaal oordopjes TPE
Inhoud 100 paar
Producttype Oordopjes herbruikbaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097619 100
EAN/GTIN 051131279414
Nummer fabrikant 328-1000

Omschrijving

Uitvoering:

De E-A-R™ Flexibel Fit HA oordopjes zijn van een gepatenteerd schuim, waarmee de oordopjes maximaal twee weken lang wasbaar en herbruikbaar zijn. Voorvormen niet nodig: Omdat de schuimstofpunt niet hoeft te worden voorgevormd, blijft de oordopjes schoon, ook in combinatie met vuile handen of handschoenen. Het materiaal en de constructie maken bovendien snelle plaatsing in de gehoorgang ook met één hand mogelijk. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden waarbij de handen vuil worden en in situaties waarbij slechts één hand vrij is om de oordopjes in te brengen.

Levering:

E-A-R™ Flexibel Fit HA oordopjes zonder koord, 100 paar, afzonderlijk verpakt.

Tip:

De SNR-waarde (dempingswaarde) is als volgt:
Het testresultaat plaatsen met één hand: 30 dB
Testresultaat plaatsen met beide handen: 35 dB