Ausų kištukų rinkinys, 100 porų E-A-R™ Flexible Fit HA be virvelės 100

Prekės Nr.: 097619 100
Rinkinio kaina 100 pora (0,82 € / 1 pora)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3M™ E-A-R™ lankstūs ausų kištukai HA 328-1000, be virvelės
SNR vertė (slopinimo vertė) 30 dB(A)
kištukų medžiaga TPE
Turinys 100 pora
Produkto rūšis Daugkartiniai ausų kištukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097619 100
EAN / GTIN 051131279414
Gamintojo numeris 328-1000

Aprašymas

Modelis:

E-A-R™ Flexible Fit HA ausų kištukai pagaminti iš patentuoto putplasčio, todėl juos galima plauti ir pakartotinai naudoti iki dviejų savaičių. Nereikia atskiros rankenos: kadangi putplasčio antgalio nereikia formuoti, ausų kištukai išlieka švarūs net paimant nešvariomis rankomis ar pirštinėmis. Medžiaga ir konstrukcija taip pat leidžia greitai įvesti į ausies kanalą net ir viena ranka. Ypač tinka darbui, kurį atliekant susipurvina rankos, ir situacijose, kai turite tik vieną ranką ausų kištukams įdėti.

Tiekiama:

E-A-R™ lankstūs Fit HA ausų kištukai be virvelės, 100 porų, supakuoti atskirai.

Pastaba:

SNR vertė (garso slopinimo) gaunama taip:
Bandymo rezultato įvedimas viena ranka: 30 dB
Bandymo rezultatas Įdėjimas abiem rankomis: 35 dB