Komplet wkładek stoperowych uvex com4-fit, Typ: R300

Nr art.: 097330 R300
Ustaw cenę 300 pary (PLN 0,98 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
163 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 300 pary (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex com4-fit
Oznaczenie producenta uvex com4-fit
Opakowanie karton
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane
Liczba par 300 pary
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar S
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 33 dB
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097330 R300
EAN / GTIN 4031101501277
Numer producenta 2112023
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, ergonomiczna budowa wkładki stoperowej jest niezwykle korzystna przede wszystkim dla osób o krótkich lub wąskich przewodach słuchowych. Zamknięta powierzchnia utrudnia wnikanie ciał obcych. Opatentowana technologia x-grip zmniejsza docisk w przewodzie słuchowym. Ponadto wyjmowanie wkładek staje się wyraźnie łatwiejsze. Miękki materiał zapewnia lepszy i dłuższy komfort noszenia.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Pudełko uzupełniające zawierające 300 par luzem do dozowników uvex one 2 click, nr 097525.

Wskazówka:

Dostarczane również z taśmą pod nr 097617, wielk.100.