Set čepića za uši uvex com4-fit R300

Artikl br.: 097330 R300
Postavite cijenu 300 Pair (0,19 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 33 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Sadržaj 300 par
Pakiranje labavo
Vrsta proizvoda Jednokratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097330 R300
EAN / GTIN 4031101501277
Broj proizvođača 2112023

Opis

Izvedba:

Dizajn čepića za uši nudi svojom kompaktnom ergonomijom prije svega prednost za nositelje s malim, odnosno uskim ušnim kanalima. Prodiranje stranih tijela sprječava glatka površina. Tlak pritiska u ušnom kanalu smanjuje se pomoću patentirane x-grip tehnologije. Uz to je vađenje čepića znatno olakšano. Meki materijal nudi veću i dugotrajniju ugodnost nošenja.
SNR = 33 dB (V = 34 dB, S = 31 dB, N = 29 dB).
Kutija za nadopunu od 300 pari, pojedinačno za uvex one 2 click dozator br. art. 097525.

Napomena:

Mogućnost isporuke s vezicom pod br. 097617 vel. 100.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi