Garnitura čepov za zaščito sluha uvex com4-fit R300

Št. art.: 097330 R300
Nastavi ceno 300 par (0,18 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 300 par
Pakiranje posamično
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097330 R300
EAN/GTIN 4031101501277
Številka proizvajalca 2112023

Opis

Izvedba:

Dizajn čepov za zaščito sluha s svojo kompaktno ergonomijo predstavlja prednost zlasti za osebe z manjšimi oz. ožjimi sluhovodi. Zaprta površina preprečuje vdor tujkov. Patentirana tehnologija x-grip poskrbi za manjši pritisk v sluhovodu. Poleg tega je odstranjevanje čepov bistveno lažje. Mehek material zagotavlja boljše in dolgotrajnejše udobje nošenja.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Polnilna škatla vsebuje 300 posamičnih parov za podajalnik uvex one 2 click, art. 097525.

Opomba:

Na voljo tudi s trakom pod art. 097617 vel. 100.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli