Korpus półmaski X-plore® 3500, wielk.: M

Nr art.: 097244 M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwość maski: Bez silikonu

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przyłącze filtra Bagnet X-plore®
masa 95 g
Właściwość maski Bez silikonu
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Bagnet
oznaczenie producenta R 55 350
Rodzaj produktu Półmaski z filtrem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Numer producenta R55350
Producent/osoba odpowiedzialna Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Wykonanie:

Wygodna półmaska z dwoma filtrami do długotrwałego zastosowania w trudnych warunkach. Płaska konstrukcja i umieszczone z boku filtry zapewniają niezwykle płaski profil maski. Dzięki temu półmaska nadaje się doskonale do noszenia z innymi środkami ochrony indywidualnej (np. pod wizjerem ochronnym albo z okularami ochronnymi) i zapewnia użytkownikowi dobre pole widzenia. Łatwo regulowane taśmy mocujące są poprowadzone w innowacyjny sposób w układzie X (na krzyż) i zapewniają równomierny, przyjemny rozkład naciągu i optymalne uszczelnienie. Boczne przyłącza bagnetowe nadają się do zastosowania filtrów bagnetowych serii X-plore® marki Dräger. Układ taśm „Drop-Down” z zamknięciem na karku umożliwia łatwe zdejmowanie maski podczas przerw w pracy, bez konieczności zdejmowania hełmu ochronnego. Dostępne w wielkościach M i L. Maska nie zawiera silikonu.

Zastosowanie:

Przemysł metalowy i samochodowy, chemiczny, stoczniowy, konserwacja, zasilanie i usuwanie.

Norma:

EN 140.

W dostawie:

Woreczek do przenoszenia.