Corp de mască parţială X-plore® 3500, Referinţă: M

Cod articol.: 097244 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
X-plore® 3500
Conexiune filtru
Baionetă
Denumirea producătorului
R 55 350
Nivel de protecţie
EN 140
Alimentare cu energie
Fără alimentare cu energie
Culoarea
negru
Tip produs
Semimască
Proprietăți mască
Bandă pentru cap reglabilă; Fără silicon
Cuprins
1 buc.
Mărime unisex
M
Standard
EN 140
Greutate totală
95 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Număr producător R55350
Producător/responsabil Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Descriere

Execuţie:

Mască parţială confortabilă cu două filtre pentru intervenţii de durată şi pretenţioase. Tipul constructiv plat şi aplicarea laterală a filtrelor asigură un profil extrem de plat al măştii. Astfel, masca parţială este ideală pentru a fi purtată împreună cu alte echipamente de protecţie personală (de ex. sub o vizieră de protecţie sau cu ochelari de protecţie), oferind purtătorului un câmp vizual optim. Benzile de fixare uşor de reglat sunt amplasate într-un ghidaj în X inovator (punct de încrucişare) şi asigură distribuirea uniformă şi confortabilă a forţei de tracţiune, precum şi o fixare etanşă optimă. Racordurile baionetă laterale sunt potrivite pentru utilizarea seriei de filtre Dräger X-plore® pentru sistem baionetă. „Sistemul de benzi Drop-Down” cu închidere la ceafă permite o scoatere simplă a măştii în pauzele de lucru, fără a fi necesară scoaterea căştii de protecţie. Disponibil cu măsurile M şi L. Masca nu conţine silicon.

Aplicaţie:

Industrie metalurgică și a automobilelor, industrie chimică , construcții navale, întreținere, alimentare și eliminarea deșeurilor.

Standard:

EN 140

Livrare:

Inclusiv pungă pentru transport