Corpo de meia máscara X-plore® 3500, Tamanho: M

N.º do artigo: 097244 M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da máscara: sem silicone

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ligação do filtro Baioneta X-plore®
Peso 95 g
Propriedades da máscara sem silicone
Código de cor para acessório adequado Baioneta
Designação do fabricante R 55 350
Tipo de produto Meia máscara

Identificação e classificação

Número do artigo 097244 M
EAN/GTIN 4026056001071
Número do fabricante R55350
Fabricante/responsável Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descrição

Versão:

Meia máscara confortável de dois filtros para aplicações de longa duração e exigentes. O design plano e a fixação lateral dos filtros garantem um perfil de máscara extremamente plano. Isto torna a meia máscara ideal para usar com outros EPIs (por exemplo, sob uma viseira de proteção ou com óculos de proteção) e oferece ao utilizador um bom campo de visão. As fitas de fixação fáceis de ajustar estão dispostas numa inovadora orientação X (em cruz) e garantem uma distribuição uniforme e confortável da força de tração e um assentamento ideal. As ligações de baioneta laterais são adequadas para utilização com a série de filtros de baioneta Dräger X-plore®. O “sistema de fitas Drop-Down” com fecho na nuca permite a remoção fácil da máscara durante as pausas de trabalho sem ter de retirar o capacete de segurança. Disponível nos tamanhos M e L. A máscara não tem silicone.

Vantagem:

Indústria metalúrgica e automóvel, indústria química, construção naval, manutenção, fornecimento e eliminação.

Norma:

EN 140

Material fornecido:

Inclui saco de transporte