Set meetbuisjes, 10-delig H2S

Artikelnummer: 097202 H2S
Prijs instellen 10 Stuk (7,03 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sensor voor gassoort Zwavelwaterstof
Meettijd 1 0,5 min
Standaardmeetbereik 1 100 ppm - 2.000 ppm
Producttype Meetapparaat voor één gas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097202 H2S
EAN/GTIN 4026056002627
Nummer fabrikant CH29101

Omschrijving

Uitvoering:

De meetbuisjes bestaan uit een dunne glazen buis, die aan de uiteinden versmolten is. In de buisjes bevindt zich een chemische reactieve vullaag. Voor de meting worden de uiteinden van het buisje afgebroken en wordt het buisje in de gasdetectiepomp geplaatst. Door het samendrukken van de pomp wordt de te onderzoeken lucht in het buisje geleid, waardoor de vullaag verkleurt als deze met het desbetreffende gas reageert. Het aflezen van de concentratie gebeurt via een geïntegreerde schaal.
Dräger buisjes voor de meting van koolmonoxide, ammoniak, zwavelwaterstof.

Tip:

Op aanvraag is een selectie van ongeveer 300 verschillende buistypes beschikbaar. Hiermee kunnen meer dan 500 substanties in veel verschillende concentraties snel en betrouwbaar worden bepaald.
Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.