Sada detekčních trubiček, 10dílná, Typ: H2S

Artiklové číslo: 097202 H2S
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 200,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Obsah 10 ks
Čas měření 1 0,5 min
Standardní naměřená hodnota 1 min. 100 ppm
Standardní naměřená hodnota 1 max. 2 000 ppm
Materiál trubičky Sklo
Jednotka rozsahu měření, Sirovodík (H2S) Dílků na milion
Měřená hodnota min., Dílků na milion 100 ppm
Měřená hodnota max., Dílků na milion 2 000 ppm
Druh produktu Měřicí trubičky
Snímač pro Sirovodík (H2S)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097202 H2S
EAN / GTIN 4026056002627
Číslo výrobce CH29101
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Měřicí trubičky jsou z tenké skleněné trubičky, která je na obou koncích zatavena. Uvnitř trubičky se nachází chemicky reagující plnicí vrstva. Pro provedení měření se odlomí oba konce trubičky a tubička se zasune do pumpy plynového detektoru. Stlačením pumpy se do trubičky přivede zkoumaný vzduch, dojde k reakci plnicí vrstvy s daným plynem a plnicí vrstva se zbarví. Odečet koncentrace plynu se provádí pomocí vestavěné stupnice.
Detekční trubičky Dräger pro měření oxidu uhelnatého, čpavku, sirovodíku.

Poznámka:

Na poptávku je k dispozici přibližně 300 různých typů trubiček. Lze jimi rychle a spolehlivě zjišťovat více než 500 substancí v mnoha různých koncentracích.
Techniku pro měření plynů není z bezpečnostně technických důvodů možné vracet dodavateli.