Caja de almacenamiento, Tamaño: S

Número de artículo: 096900 S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
234 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color azul; gris; naranja
Medida interior Anchura 249 mm
Medida interior Altura 143 mm
Medida interior profundidad 131 mm
Tipo de producto Caja
Medida exterior anchura 250 mm
Medida exterior altura 143 mm
Medida exterior profundidad 131 mm
Peso 0,585 kg
Material plástico
Propiedad Fijación a la pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Número del fabricante 096900 S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Caja de almacenamiento de plástico ABS resistente, para guardar equipos de protección individual en su puesto de trabajo de forma segura y limpia. La caja se puede fijar a una pared utilizando material de fijación convencional, o con gran facilidad a nuestros paneles de chapa perforada (Volumen 3 Mobiliario industrial) con el adaptador GARANT easyFix incluido en el suministro. De este modo, su EPI, p. ej. gafas protectoras, máscaras de protección respiratoria, protección auditiva o de manos, se pueden guardar siempre donde se va a necesitar. No es cerrable.
Medidas (L×B×H): 250 × 131 × 143 mm

Volumen de suministro:

Incluye cuatro signos de obligación autoadhesivos para identificación individual, adaptador Easyfix, tacos y tornillos.