Úložný box, Velikost: S

Artiklové číslo: 096900 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Modrá; Šedá; Oranžová
Vnitřní rozměr šířka 249 mm
Vnitřní rozměr výška 143 mm
Vnitřní rozměr hloubka 131 mm
Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 250 mm
Vnější rozměr – výška 143 mm
Vnější rozměr – hloubka 131 mm
Hmotnost 0,585 kg
Materiál plast
Vlastnosti Upevnění na stěnu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096900 S
EAN / GTIN 4062406574482
Číslo výrobce 096900 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Úložný box z odolného ABS plastu pro bezpečné a čisté ukládání a skladování osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti. Box lze pomocí běžného upevňovacího materiálu připevnit na stěnu nebo velmi jednoduše na naše děrované stěny (3. svazek – Zařízení provozů) pomocí dodaného adaptéru GARANT easyFix. Vaše OOPP, jako jsou ochranné brýle, dýchací masky, ochrana sluchu nebo rukavice, tak mohou být uloženy vždy tam, kde jsou potřeba. Nelze zamykat.
Rozměry (D׊×V): 250 × 131 × 143 mm

Rozsah dodávky:

Včetně čtyř samolepicích příkazových značek pro individuální označení, adaptéru Easyfix, hmoždinek a šroubů.