Okulary ochronne z jednym szkłem

Nr art.: 096848 CLEAR
Rabat
33,60 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

cieniowanie szkieł Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Oznaczenie szyb 2C-1,2 HO 1 F
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV
właściwości ramy Otoczka zausznika
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F
Norma EN 166; EN 170
Materiał szybki Poliwęglan
Okulary nakładane nie
Kształt Szerokie
Oznaczenie ramki CE HO EN 166 F
Kod producenta ramy HO
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F
Kolor Niebieskie; Szare; Białe
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki HO
Klasa optyczna szybki 1
Kategoria ochrony II
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 096848 CLEAR
EAN / GTIN 4045197871992
Numer producenta 096848 CLEAR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

2-komponentowe okulary ochronne o modnym designie. Duże szkło panoramiczne zapewnia widoczność bez ograniczeń i dobrą ochronę. Nadają się również do szerokiego kształtu głowy.
Powłoka szkieł charakteryzuje się pewną odpornością na zarysowania, lecz nie osiąga odporności na zarysowania wg EN166 (oznaczenie K).

Norma:

EN 166; EN 170

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Ochrona oczu przed zderzeniem z cząstkami o niskiej energii do maks. 45 m/s.
  • Do stosowania w zakresie temperatury od -5°C do +55°C.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Chronią nie tylko przed promieniowaniem podczerwonym/UV o niebezpiecznym natężeniu, lecz również przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i elektrycznymi.
  • Nie zakładać na inne okulary.
  • Nie można wymieniać ani zamieniać żadnych elementów.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.