Ochelari de protecţie dintr-o singură bucată

Cod articol.: 096848 CLEAR
Reducere
6,12 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.999 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari cu brațe
Disc de nuanțare Clar
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1 F
Proprietăți disc Protecție UV standard
Proprietăți cadru Pernuţe pe braţe
Rezistență mecanică/termică disc F
Standard EN 166; EN 170
Material disc Policarbonat
Supraochelari nu
Forma potrivită Lat
Marcajul ramei CE HO EN 166 F
Identificare producător cadru HO
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F
Culoarea albastru; gri; alb
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc HO
Clasă optică disc 1
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096848 CLEAR
EAN / GTIN 4045197871992
Număr producător 096848 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie cu 2 componente cu design modern. Lentila mare panoramică asigură o vizibilitate neîngrădită şi o protecţie bună. Recomandaţi şi pentru o formă mai mare a capului.
Stratul de acoperire al lentilelor prezintă o rezistenţă uşoră la zgârieturi, fără însă a ajunge la rezistenţa la zgârieturi conform EN166 (marcaj K).

Standard:

EN 166; EN 170

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Pentru utilizare la temperaturi de la -5°C până la 55°C.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • A nu se purta peste alţi ochelari.
  • Nicio piesă nu poate fi înlocuită sau schimbată între ele.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.