Apsauginiai akiniai su vientisu stiklu

Prekės Nr.: 096848 CLEAR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 003 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stiklų tamsinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Viršutiniai akiniai ne
Tinkama forma plat.
Rėmelio žymėjimas CE HO EN 166 F
Gamintoj1 identifikuojantis rėmas HO
Spalva mėlyna; pilkas; baltas
Atraminiai standartai EN 166
Mechaninis / šiluminis atsparumas F
Rėmų savybės rėmelių pagalvėlės
Produkto rūšis akiniai su kojelėmis
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 HO 1 F
Diskų filtro tipas 2C
Stiklo tamsumo laipsnis 1,2
Gamintojo kodas stiklas HO
Stiklo optinė klasė 1
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas F
Medžiaga diskas polikarbonatas
Tamsintas stiklas skaidr.
Disko savybės standartinė apsauga nuo UV spindulių
Standartas EN 166; EN 170
Apsaugos kategorija II
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096848 CLEAR
EAN / GTIN 4045197871992
Gamintojo numeris 096848 CLEAR
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Madingi 2-jų komponentų apsauginiai akiniai. Dideli panoraminiai stiklai užtikrina neribojamą matomumą ir gerą apsaugą. Tinka ir plačios formos galvoms.
Stikliukų danga yra nejautri įbrėžimams, tačiau ji nėra pilnai atspari įbrėžimams pagal EN166 (K žymėjimas).

Standartas:

EN 166; EN 170

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo akis nuo mažos energijos dalelių smūgių, kurių greitis siekia iki 45 m/s.
  • Skirta naudoti esant nuo -5 °C iki +55 °C temperatūrai.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo pavojingo intensyvumo IR / UV spindulių, cheminių, šiluminių ir elektros pavojų.
  • Nedėvėkite ant kitų akinių.
  • Jokios dalys negali būti pakeistos ar sukeistos viena su kita.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.