Nuo šalčio saugančių pirštinių pora uvex unilite thermo FC, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094827 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    11,20 € / 1 pora
  • Nuo 10 pora
    9,33 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex unilite thermo FC
Gamintojo pavadinimas uvex unilite thermo FC
Atsparu karščiui iki 250 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 2
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 2
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Konvekcinis vėsinimas 1; 1
Kontaktinis šaltis 2; 2
Nepralaidumas vandeniui FG; FG
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Lateksinės
Dangos medžiaga, danga ant plaštakos Lateksinės
Medžiaga griebtuvai Akrilas
EN 407 kodas X2XXXX
EN 388 kodas 2242C
Spalva raudona; juoda
Audinio sudėtis akrilas; Poliamidas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsaugo nuo šalčio
Pirštinių dydis 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 11
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 407; EN 511
Bazinė medžiaga Akrilas; Nailonas
Danga danga ant plaštakos; viso paviršiaus danga
Su pamušalu taip
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 197 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094827 11
EAN / GTIN 4048612108116
Gamintojo numeris 6084211
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Ausführung:

uvex unilite thermo FC. Kälteschutzhandschuh aus Acryl (innen) und Nylon (außen). Mit vollbeschichtetem Handrücken für besseren Feuchtigkeitsschutz und robuster kälteflexibler Latexbeschichtung mit Grip-Finish für mehr Griffsicherheit.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį